Bohrschrauberhalter groß
Bohrmaschinenhalter groß
BOMAHALT-GROSS-170X110X290MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Sicherheitsschlaufe mit Druckknopf
- Lederaußentasche für Schraubendreher, Messer und Zangen
- Gummibänder zur Aufnahme von 5 Bits und Bohrern
- Gummiband für einen Bithalter sowie eines an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm |
Für Gürtelbreite | 70 mm |
Werkstoff | Polyester/Leder |
Farbe | Schwarz, Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 169.000 g |
Traglast max. | 4 kg |