Zimmermannstasche
Zimmermannstasche
ZIMTASH-2FACH-200X140X290MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zwei Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen
- Sicherungsring zur Absicherung von Werkzeugen bis zu einem Maximalgewicht von 0,5 kg
- Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLänge x Breite x Höhe (L x B x H) | 200 x 140 x 290 mm |
Für Gürtelbreite | 70 mm |
Werkstoff | Polyester/Leder |
Farbe | Schwarz, Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 380.000 g |
Traglast max. | 4 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt