Werkzeugkoffer unbestückt
Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer
WZGKOFFR-PP-485X385X215MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
Durch Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff
Stabile und staubdichte Ausführung
Dank verwindungssteifem Alu-Rahmen
- Besonders robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleich-schließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 30 kg
![]() | |
Höhe (C) | 215 mm |
Breite (A) | 485 mm |
Tiefe (B) | 385 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Produktgewicht (per Stück) | 4889.500 g |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 460 x 345 x 200 mm |