1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-1/4ZO-INTX-TX40
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für TX-Schrauben
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX |
Abtrieb | TX40 |
Länge (L1) | 32 mm |
Klingenlänge (L2) | 12 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt