1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E4
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Abtrieb | E4 |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 5.4 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 12 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt