VDE-3/8 Zoll Verlängerung
VDE-Verlängerung 3/8 Zoll
VERL-VDE-3/8ZO-167MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerhafte Verriegelung sowie schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze dank Schnellwechselfutter
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Length (L1) | 167 mm |
Hülsentiefe (L2) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 21.4 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt