VDE-Einmaulschlüssel gerade metrisch
VDE-Einmaulschlüssel 1K Isolierung
EINMAULSHSL-VDE-SW18-1000V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Schlüsselweite (A) | 18 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (B) | 46.6 mm |
Griffdurchmesser (C) | 27.3 mm |
Length (L1) | 182 mm |
Grifflänge (L2) | 115 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 7446 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)