Kunststoff-Schaber
Unischaber in Kunststoff
UNISCHAB-PLAKETTE-B22MM-L156MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Geringes Verletzungsrisiko
- Robuste und nachschleifbare Schaberklinge
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Handwerk, Industrie, Behörden, TÜV-Service-Center, Reinigungspersonal, zur Vignettenentfernung etc.
Länge | 156 mm |
Klingenbreite | 22 mm |
Klingenlänge | 50 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt