Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX
Doppelring-Ratschenschlüssel TX
RATDPRGSHSL-TX-E10XE12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln
- Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten
- Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt
Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine gerade und schlanke Form auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten
- Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 72 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 5°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | E10 x E12 |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L) | 150 mm |
Ringdicke (a1) | 7,3 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 7,7 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 19,1 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 20,6 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |