Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-SW11 - 4

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Ratschenringmaulschlüssel metrisch, gerade
RATRGMAULSHSL-SW11

Art.-Nr. 071425111

EAN 4038898741848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071425111
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
Gerade, schmale Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der Ratsche auf der geraden Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen

  • Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (SW)

11 mm

Länge (L)

165 mm

Mauldicke (a1)

7,7 mm

Ringdicke (a2)

5,8 mm

Maulbreite (außen) (b1)

23 mm

Ringaußendurchmesser (d)

20,6 mm

Drehmoment max. (F max.)

72 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen