1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant für Alufelgen
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW21-POWER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3121/ISO 1174
- Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
- Geometrie: lang
Hohe Lebensdauer
Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.
Kunststoffhülse auswechselbar
Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen
Steckschlüssel mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!