1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant für Alufelgen
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17-POWER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3121/ISO 1174
- Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
- Geometrie: lang
Hohe Lebensdauer
Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.
Kunststoffhülse auswechselbar
Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen
Steckschlüssel mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Length (L1) | 86 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25.5 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 20 mm |
Hülseninnendurchmesser (d2) | 24 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 26 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!