1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW21
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Ausführung: geschmiedet, brüniert
Antrieb: 1/2 Zoll, Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Abtrieb: 6-kant, metrisch, Powerdriv
Geometrie: lang
Kunststoffhülse
Kein Beschädigen der Lackierung an der Alufelge mehr möglich
Mit Kunststoffanschlag im Inneren des Steckschlüsseleinsatzes
Zum Schutz von Kanten und Flächen bei verchromten Radbolzen
Kunststoffhülse mit Farbleitsystem
Erleichtert das Erkennen der Abmessung, vermindert somit Arbeitszeitverluste
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZ. B. SW 15 für Smart. SW 22 für Opel Insignia
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 21 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 85 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 22 mm |
Hülseninnendurchmesser (d2) | 28.4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 30.7 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt