Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung
Crimpzange Kompakt Seiteneinführung
CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Leichteste und kompakteste Crimpzange ihrer Bauart
- Geringe Griffspannweite - ideal auch für kleine Hände
- Einfache Handhabung auch auf engstem Raum
Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten
Anti-Rutsch-Einlage im Griff
Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche
Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern
Made in Sweden
Typbezeichnung | 16/4S Kompakt |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,14-16 mm² |
Anzahl Crimpstellen | 1 STK |
Profilform | Vierkant |
Ausführung | Seiteneinführung |
Länge (L) | 176 mm |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt