Raumsparkombination für Spültische Polypropylen weiß
Raumsparkombination für Spültische
ABLF-SPUELTI-RAUMSPARKOMBI-1 1/2ZO-DN50
-
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Kleines Raumwunder unter Spültisch
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür Spültische
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschlussgewinde | 1 1/2 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 50 |
Ausführung Abgang | Starr (0-90°) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Höhe min./max. (H1) | 280-420 mm |
Höhe 2 (H2) | 124 mm |
Länge (L) | 300 mm |
Ausführung Schlauchadapter | Gekröpft, Gerade |
Beständigkeit gegen | Haushaltsreinigungsmittel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt