Ring-Maulschlüssel metrisch 12-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel-Sortiment extra lang 12-teilig
RGMAULSHSL-SORT-EXTRALANG-12TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
12-teiliges Sortiment mit Ring- und Maulschlüssel
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Ringseite um 15° abgewinkelt für mehr Freiraum für die Finger
- Für das kraftvolle Anziehen ist die Ringseite mit 12 Zähnen
- Entspricht Norm DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
- Feinverzahnter Ratschenschlüssel ermöglicht ein Schrauben auf engstem Raum, mit schnelle Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 12 STK |
Schlüsselweite | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW10
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW11
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW12
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW13
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW14
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW17
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW19
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW22
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW24
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW27
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW30
ZEBRARGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück