Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW27
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders langer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Normgerechte Ausführung
- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
![]() | |
Schlüsselweite | 27 mm |
Länge (L) | 450 mm |
Ringdicke (a1) | 20 mm |
Mauldicke (a2) | 13 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 58 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 41 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!