1/4 Zoll Bit-Knarre
Bit-Knarre 1/4 Zoll
BITKNAR-1/4ZO-L100MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Abtrieb: Für 1/4 Zoll-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
- Kopf: Sehr kompakter Ratschenkopf, feinverzahnt, 64 Zähne
- Oberfläche: Verchromt
- Mit 2-Komponenten-Griff, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt
- Sehr robuste Ausführung, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm
Abtrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ratschenkopfhöhe | 10 mm |
Ratschendurchmesser | 16.6 mm |
Griffstärke | 10.5 mm |
Griffbreite | 15 mm |
Länge | 100 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt