Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagbohrmaschine SB 13-XE

Schlagbohrmaschine SB 13-XE
SHLGBOMA-EL-(SB13-XE)-KOFFER
SB13-XE

Art.-Nr. 07023222

EAN 4056807121031

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagbohrmaschine SB 13-XE

Art.-Nr. 07023222
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
Starke, universelle 13 mm Schlagbohrmaschine mit ergonomischen Handgriff sowie einfacher Umschaltung von Normal- auf Schlagbohren

Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter


Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken



Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen


Spezial-Stecksystem



Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung


Vollmetall-Planetengetriebe



Versehentliches Umschalten unmöglich


2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite



Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite



Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel


Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff



Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten


Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag



Spannhals entspricht Euronorm

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

750 W

Leistungsabgabe

375 W

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-1200 / 0-3400 U/min

Schlagzahl

31500 U/min

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Bohrfutteraufnahme

1/2 Zoll x 20 UNF

Bohrfutterspannweite min./max.

1-13 mm

Länge x Höhe

335 x 207 mm

Maschinengewicht

2,2 kg

Kabellänge

4 m

Lieferumfang

Mit Zubehör im Systemkoffer 8.4.2

Schlagbohrmaschine SB 13-XE inklusive:
1 x
ZUSATZHANDGRIFF 2602025070

ZUSATZHANDGRIFF 2602025070

Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2

Beschreibung:
BM13/SB13
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung für Schlagbohrmaschine SB 13-XE

ANSHLLTG-MA-WECHSELBAR-10M
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Kohlebürste

ET-KOHLEBUERSTENSATZ-4931380139

Für Elektroschleiffeile ESF 500-E