Bohrmaschine BM 13-XE
Bohrmaschine BM 13-XE
BOMA-EL-(BM13-XE)-KOFFR
MASTER
BM13-XE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bequemer einhändiger Werkzeugwechsel
Automatische Spindelarretierung
Kein „Durchdrehen“ des Werkzeugs im Bohrfutter
Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung und Hartmetallbacken
Sekundenschnelles Auswechseln defekter Kabel oder für längere Zuleitungen
Spezial-Stecksystem
Hohe Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung
Vollmetall-Planetengetriebe
Stufenlose Drehzahlregelung
Elektronik-Gasgebeschalter mit Stellrad
Versehentliches Umschalten unmöglich
2-Gang-Schalter mit Arretierung an der Gehäuseaußenseite
Rechts-Links-Umschalter an der Gehäuseoberseite
Servicedeckel zum einfachen Kohlebürstenwechsel
Zusätzlich befinden sich noch Ersatzkohlebürsten im Handgriff
Sicherer Halt auch bei hohen Drehmomenten
Stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
Stabil und kompakt
Glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | Mit Zubehör im Systemkoffer 8.4.2 |
Leistungsaufnahme | 600 W |
Leistungsabgabe | 300 W |
Drehzahl bei Nennlast max. | 1500 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. | 0-900 / 0-2500 U/min |
Drehzahl bei Nennlast 1. Gang/2. Gang | 0-520 / 0-1500 U/min |
Bohrfutteraufnahme | 1/2 Zoll x 20 UNF |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1-13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Aluminium max. | 16 mm |
Bohrdurchmesser in Weichholz max. | 40 mm |
Bohrdurchmesser in Edelstahl max. | 13 mm |
Schraubendurchmesser max. | 6 mm |
Gewindeschneiddurchmesser max. | M8 |
Eckmaß | 32.5 mm |
Länge x Höhe | 335 x 207 mm |
Maschinengewicht | 2.2 kg |
Kabellänge | 4 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt