Druckluftschlauch WIT-SDD
Druckluftschlauch WIT-SDD vormontiert
SCHL-DL-(WIT-SDD8-20)-ID7MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Druckluftschlauch für die Bohrlochreinigung "nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschlüsse"
- Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR und WIT-PE 500, REBAR
Typbezeichnung | Druckluftschlauch, WIT-SDD 10 (vormontiert) |
Außendurchmesser | 10 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 8, 10, 12, 14, 16, 20 |
Geeignet für Zuganker W-ZA | M12, M16, M20 |
Passend für Ankerstange | M10, M12, M14, M16, M20 |
Länge | 2 m |
Bohrernenndurchmesser min./max | 12 - 25 mm |
Passend für Druckluftschlauch | WIT-SDD 10 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt