Not-Glied
Not-Glied Stahl verzinkt
NOTGLIED-F.KETT-(ZN)-D3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gliedlänge (innen) (l1) | 16.5 mm |
Gliedbreite (innen) (b1) | 8 mm |
Dicke (d1) | 3.0 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3.200 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt