U-Bügel mit verstellbarem Steg
U-Bügel verstellbar
STEBGL-WALZ-VERSTELLBAR-(40-60CM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Mit Teleskopstange kombinierbar
- Durch die Bohrung im Kunststoffgriff kann der Bügel mit einer Teleskopstange verbunden werden und somit an schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz kommen
Lange Lebensdauer
- Der verzinkte Stahlbügel garantiert eine lange Lebensdauer
Rollenbreite min. | 400 mm |
Rollenbreite max. | 600 mm |
Drahtdurchmesser | 8 mm |
Länge | 310 mm |
Breite | 425 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt