Schweißgerät PinPuller-Spot mit LCD-Display
Ausbeulspotter PinPuller-Spot mit LCD Display
AUSBEULSPTR-AUSBEULSYS-(TRAFO)-PINPULLER
PIN PULLER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LCD-Display für einfache Statusanzeige, mit einer Auswahl voreingestellter Programme
Schneller Wechsel auf ideale Einstellwerte von anderen Werkzeugen bzw. Parameteränderung
Präzise Einstellungen von Schweißzeit und Schweißstrom für reproduzierbare Ergebnisse
Digitale Steuerung sowie Phasenverschiebung
Korrosionsschutz bleibt nahezu erhalten
Extrem kurze Schweißzeit ab 0,01 Sekunden verhindert Verbrennungen auf der Blechrückseite.
Werkzeuge sind immer einsatzbereit
Umstecken entfällt dank zwei unabhängigen Ausgängen für unterschiedliche Ausbeulwerkzeuge, z.B. Schweißpistole, Dellenkiller.
Einfach und flexibel
Benötigt nur 230-Volt-Netzanschluss
Auch für Werkzeuge ohne Auslösetaster geeignet
Umschaltbar auf automatische Auslösung mit Zeitverzögerung von 0,5 Sekunden
- Anschweißen von PinPuller-Elektroden
- Anschweißen von Wellendraht
- Stauchen mit der Kupferelektrode
- Einziehen mit der Kohleelektrode
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung | 2 kVA |
Leistung Bedingung | bei 50 % Einschaltdauer |
Netzabsicherung | 16 A träge |
Schutzart IP | IP 21 |
Kurzschluß Sekundärstrom | 1600 A |
Length | 320 mm |
Width | 180 mm |
Height | 285 mm |
Anzahl Phasen | 1 STK |
Sekundärspannung | 7 V/AC |
Steuerstromanschlussbuchse | Renk, XLR |
Anschlussbuchsendurchmesser | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 16000.000 g |