Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 112 Stahl Zink-Nickel schwarz AW Lisekpf Form C
SHR-LISEKPF-WN112-AW20-(ZNBHL)-3,9X9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Nenndurchmesser (d1) | 3.9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7.5 mm |
Length (l1) | 9.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.95 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt