Schlossriegel
Schlossriegel
RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-140X56MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Ausführung | Gerade, Mit Schlaufe |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Grundplattenlänge | 140 mm |
Grundplattenbreite | 56 mm |
Schlossösendurchmesser | 10 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt