Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlossriegel
Gerade, gekröpft und abschließbar
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
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!