Bohrlehre für Nylon-Türdrücker
Bohrlehre für Nylon-Türdrücker
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-KST-ZENTDORN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Bohrlehre aus Kunststoff mit Stahl-Bohrbuchsen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für rationelles Anbringen von Nylon-Türdrückern
![]() | |
Passend für Türdrücker | TD Polyamid, TD PL 502 |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Farbe | Rot |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Breite | 70 mm |
Bohrungsdurchmesser | 6.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt