Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene
Sturzfutterwinkel für Türschließer
ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-STS370-GTS630
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Sturzfutterwinkel ermöglicht die Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkel nicht zulässig, es sei denn, der Sturzfutterwinkel ist in der Zulassung aufgelistet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | STS 370, GTS 620, GTS 630 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Kopfmontage |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 1-5 |
Montageart | Zum Anschrauben |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Sturzfutterwinkel, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für den Türschließer |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt