Brandschutzstopfen Mit Rohrschale
Brandschutzstopfen mit Rohrschale
BSSTO-ROHR-98MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Montage
- Einfach und kostengünstig
- Leichte Nachinstallation
- Halogen- und lösemittelfrei
- Nachträglicher Einbau jederzeit möglich
- Wand und Decken Durchführungen Brandschutzstopfen S30/S60/S90 Z-19.15-2121
- Produktzulassung Brandschutzmasse Kombi Z-19.11-2101
Zur Verarbeitung im System [E1.1]
Brandschutzsteine und -stopfen [E1.1]
- Feuerwiderstandsklasse S30/S60/S90 nach DIN 4102, Teil 9
- Für Wand- und Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen und für Kupferrohre bis 28 mm Durchmesser bzw. Stahlrohre bis 54 mm Durchmesser (Rohre nur bei Steinen)
- Brandschutzstopfen werden einfach je nach Kernbohrungsdurchmesser ausgewählt und beidseits der Wand oder Decke eingebaut und die Kabelzwischenräume mit Brandschutzmasse Kombi verschlossen.
- Rechteckige Öffnungen werden mit den Brandschutzsteinen verschlossen. Diese müssen stramm und lagenweise,mit einem Versatz der Vertikalfugen eingebaut werden.
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt