Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z300-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren und besonders schweren Türen
Zimmerschiebetürbeschlag-Set redoslide Z300-H
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z300-1TR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Traglast max. | 300 kg |
Geeignet für Türstärke max. | 80 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 4000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 4000 mm |
Höhenverstellung | +10mm / -5 mm |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt