Schwenkbeschlag-Set zu CORNERSTONE Swing links und rechts montierbar
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS CORNERSTONE Swing
ECKSHRNKSHWENKBSHLG-CRNSTNSWNG-(610-650)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten 900 bis 1000 mm
- Für Türbreiten 450, 500 und 600 mm
- Für Einbauhöhe 610 - 770 mm
- Durch unabhängige Bewegungen der Tablare ist ein komfortabler Zugriff auf das untere Tablar möglich
- Durch die Anbindung an die Tür fährt das untere Tablar beim Öffnen der Schranktür automatisch mit aus, beim Schließen fahren beide Tablare gleichzeitig ein
- Durch das gerade Ausfahren der Tablare ist ein uneingeschränkter Zugriff auf die Nachbarschränke möglich
- Reibungsloser und geräuschloser Gebrauch durch optionale Dämpfung und Selbsteinzug
- Dank Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Sehr einfache Montage, da nur die Tragsäule montiert werden muss
- Beschlag ist rechts und links verwendbar, somit besteht keine Verwechslungsgefahr
- Kann in vorhandene Schränke nachträglich eingebaut werden, ohne dass die Arbeitsplatte entfernt werden muss
![]() | |
Einbauhöhe min. | 610 mm |
Einbauhöhe max. | 650 mm |
Einbauhöhe min./max. | 610-650 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Werkstoff | Metall |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast | 36 kg |
800 | 400 | 610 - 650 |
900 | 450 | 651 - 690 |
1000 | 500 | 691 - 730 |
1000 | 600 | 731 - 770 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt