Profil-Doppelzylinder W6X
Profil-Doppelzylinder W6X
PRFLZYL-W6X-DP-6STI-GS2-(NI)-BS-30X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Wendeschlüssel mit Bohrmulden beidseitig, keine scharfkantigen Einschnitte
- Durch waagerechtes Einführen des Schlüsselschafts muss die Einschieberichtung nicht beachtet werden
- 6 aktive Zuhaltungen pro Zylinderseite
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Langer Schlüsselhals
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Schließart | Gleichschließend |
Schließung | GS 2 |
Schlüsselnummer | WX 00450 |
Außenlänge x Innenlänge (A / B ) | 30 x 30 mm |
Länge (C) | 60 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
Werkstoff Schlüssel | Messing |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
Anzahl Schlüssel | 3 STK |
Normen | EN 1303:2005, DIN 18252 |
Lieferumfang | 1 x Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt