Tischbein-Set Höhe 705 mm - 735 mm
Tischbein-Set-Höhe 705 - 735 mm
TIBEIN-ST-SCHWARZ-GLAENZ-D60-(710-740MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
- Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Stahl/Aluminium |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Glänzend |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Höhe min./max. | 705-735 mm |
Höhenverstellung | + 30 mm |
Traglast | 300 kg |
Werkstoff Sockel | Kunststoff |
Lieferumfang | 4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt