Türdrücker A 502
Kurzschild-Garnitur A 502
TD-A2-A502-K-PZ-L/R-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 8 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Korridorüren.
![]() | |
Lochung | PZ |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 50 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68.5 mm |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild abgerundet |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Schildlänge | 170 mm |
Schildstärke | 8 mm |
Lochabstand | 90.5 mm |
Lieferumfang | 2 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Drückerstift 8 x 115 mm , 2 Abdeckschilder PZ, 2 Metrische Schrauben M5 x 30, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U |
Würth Katalog (6)