Möbeldoppelrolle drehbar mit harter Lauffläche
Möbel-Doppellenkrolle hart
MOEBLDPROLL-KST-HART-D40-30KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für textile Böden
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 30 kg |
Rollenbreite (L) | 40 mm |
Rollendurchmesser (D) | 40 mm |
Height (H) | 48 mm |
Width (E) | 42 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | K |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!