Ringmutter DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 582 Stahl C15E verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M48
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M48 |
Innendurchmesser (d1) | 90 mm |
Außendurchmesser (d2) | 166 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 100 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast (F max) | 8600 kg |
Nenndurchmesser | 48 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)