Schrankrohr oval nahtlos geschweißt
Schrankrohr oval
SHRNKRO-ST-OVAL-(NI)-2500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für ausgezeichneten Halt der Stange
- Hochwertige Endbearbeitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Ausführung | Gewalzt |
Breite | 30 mm |
Höhe | 15 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Länge | 2500 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt