Ankerstange W-VD-A/S
Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-A/S)-8.8-(A2K)-85-M16X230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 - ungerissener Beton
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
W-VD-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | W-VD-A/S 8.8 |
Dübeldurchmesser metrisch | M16 |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Befestigungshöhe (t fix) | 85 mm |
Dübellänge (l) | 230 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 125 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 18 mm |
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 125 mm |
Zulassung | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Würth Katalog (8)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (4)
Services und Systeme rund ums Produkt