Antirutschplatte
Antirutschplatte
ANTIRUPL-WEISS-1100X500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Rutschfest
Sicherer Stand der Gegenstände
Flexibel
Individuell zuschneidbar
Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Platte nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Platte nicht in geschlossenen Schubkästen verwendet wird, kann eine Verfärbung nicht ausgeschlossen werden.
![]() | |
Werkstoff | Styrol-Butadien-Kautschuk / Nitril-Butadien-Kautschuk |
Oberfläche | TPE (Gummi) |
Oberflächenstruktur | Textildesign |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich |
Länge | 500 mm |
Breite | 1150 mm |
Dicke | 1.3 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt