Tischbein
Tischbein Durchmesser 80 mm
TIBEIN-ST-(CR)-POLIERT-D80-(870-900MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss
- Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Durchmesser (Ø) | 80 mm |
Höhe min./max. | 870-900 mm |
Höhenverstellung | + 30 mm |
Traglast | 300 kg |
Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt