Muschelgriff breit
Muschelgriff Zinkdruckguss breit
GRF-MUSCHEL-ZD-ALUMINIUMFARBEN-160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Außenlänge (L) | 180 mm |
Innenlänge (L1) | 148 mm |
Außenbreite (B) | 50 mm |
Innenbreite (B1) | 45 mm |
Höhe (H) | 16.1 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2.15 mm |
Fräslochlänge (FL) | 174.4 mm |
Fräslochbreite (FB) | 45 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt