Anschlussabdichtung Dachflex 3D
Anschlussabdichtung WÜTOP Dachflex 3D
ANSHLABDI-3D-SCHWARZ-B280MM-L5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dachflex 3D besteht aus einer witterungs- und UV-beständigen Aluminium- Folie, die vollflächig mit einer Butyl-Klebeschicht versehen ist
- Das Aluminium ist an den Kanten ca. 5 mm gebördelt, um Verletzungen bei der Anwendung zu vermeiden
- Die Butyl-Klebeschicht klebt auf nahezu allen Oberflächen
- Ist mit einer zweigeteilten, silikonierten Kunststoff-Folie abgedeckt
- Hohe Festigkeit durch hochwertiges Polyisobutylen und Aluminiumstreckgitter
- Sichere Fixierung durch vollflächige, unterseitige Butylklebebeschichtung
- Hohe Dehnfähigkeit in beide Richtungen
- Sehr gute Anformbarkeit an profilierte Dachpfannen
Produkt bitte trocken, kühl und liegend lagern (unter 30°C).
Dachflex-Anschlussbänder werden für komplexe Anschlussarbeiten an aufgehenden Bauteilen wie Kamin und Dach verwendet.
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 5 m |
Rollenbreite | 280 mm |
Länge | 10 m |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Materialstärke | 120 µm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
UV-Beständigkeit | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente