Gliedermaßstab Innengelenk
Meterstab Innengelenk 2 Meter bedruckt
MSTAB-HO-(INGLK-ST)-O.EINRAST-1FARB-2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Holzmaßstab 2 m
Biegt sich nicht und liegt immer gerade beim Messen auf
Individuell nach Kundenwunsch 1-farbig oder mehrfarbig digital bedruckbar
Jegliche Druckvarianten, auch Bilddruck möglich
Innenliegende Scharniere
Gliedermaßstab als Lineal nutzbar – größere Werbefläche
Serienmäßiger Winkeleindruck am 2. Gelenk
Kein zusätzlicher Winkelmesser nötig
EWG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse III
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogPräzisionswerkzeug und Werbegeschenk in einem
Druckfarben | 1-farbig |
Werbebreite x Werbehöhe | 242 x 39 mm |
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Gelenk | Stahl |
Mindestbestellmenge | 200 STK |
Anzahl Glieder | 10 STK |
Ausführung | Innenliegende Scharniere, Ohne Einrastfunktion bei 90° |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!