Lochsäge mit Lochrandsenker
Lochsäge mit Lochrandsenker D 68 mm
SAE-LO-LORANDSENKER-D68MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter
- Hohe Schnittleistung
- Präziser Schnitt für kreisrunde Bohrlöcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Mit abnehmbaren Lochradsenker
Bei Schnitttiefen größer als 32 mm Lochrandsenker abnehmbar
Erstellen von Installationsöffnungen für Hohlwand-Gerätedosen und -Geräte-Verbindungsdosen ∅ 68 mm
Durchmesser (Ø) | 68 mm |
Bohrtiefe | 30 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Gipskarton, Holzbalken, Kunststoffplatten, Spanplatten, Tischlerplatten |