Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb
Bit Innensechskant 10 mm
BIT-IN6KT-10-SW6-L30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit metrischem Gewinde sorgt für den sicheren Halt im Werkzeug
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Abtrieb | 6 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | 10 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Length | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt