Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung
Bit AW C 6,3 (1/4)
BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Langfristig bessere Haltbarkeit der Verschraubung
- Die Auswurfkräfte (Comeout) sind dank der patentierten AW-Form des Bits gleich Null
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit der Schraubenköpfe
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des AW-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Nicht nur das patentierte AW-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Abtrieb | AW30 |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt