1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet
Sechskantsteckschlüssel E 6,3 (1/4 ZO) mit Magnet
KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51MM-SW5,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maschinenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3
- Länge 51 mm
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
![]() | |
Schlüsselweite | 5,5 mm |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L) | 51 mm |
Steckschlüsseltiefe bis Magnet (l) | 2.1 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D) | 11 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt