Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung
Bit Fünfstern mit Bohrung E 6,3 (1/4) lang
BIT-5STERN-LO-GR25-1/4ZO-L70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die Form des Fünfstern-Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAbtrieb | 5Stern GR25 |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 70 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)