Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 Zoll) mit Außensechskant
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4)
BIT-KLAUESHSL-GR6-1/4ZO-L70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug
- Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Abtrieb | Klauenschlüssel 6 |
Abtriebart | Klauenschlüssel |
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 70 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt